- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- スプレー・オイル・グリス
- オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル
- オイル スプレー 容器のおすすめ人気ランキング
オイル スプレー 容器のおすすめ人気ランキング
2026/05/02更新270件の「オイル スプレー 容器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「油差し 工具」、「オイル注入容器」、「プッシュ式霧吹き」などの商品も取り扱っております。
容量(mL)500材質ポリプロピレン、ポリエチレン色イエロー高さ(mm)218質量(g)117タイプピストルオイラーノズル長(mm)85底径(Φmm)95危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198税込¥1,318
当日出荷
有機溶剤系の原液を楽に噴霧できます。パーツクリーナーなど多量に使う場合に便利です。
エアゾール缶の廃棄のコストや手間が省けます。
ノズル先端のキャップを回転する事でスプレーパターンを調節可能で、キャップを一杯まで閉めると閉栓状態になり噴霧不可にもできます。
用途パーツクリーナーなど、有機溶剤・有機溶剤系薬品の噴霧に。容量(mL)500適合硫酸(40%)、リン酸(85%)、塩酸(70%)、洗剤、ブレーキクリーナー、クエン酸、アルコール、メタノール他材質ヘッド:PP、ボトル:HDPE、パッキン:VITON全高(mm)220目盛100mL単位ボトル径(Φmm)100危険物の類別非危険物関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)不適合無水酢酸、アセトン、水酸化カリウム、酢酸エチル、シンナー、トルエン他
有機溶剤、エアゾールタイプの防錆剤や有機溶剤系クリーナーの原液(ガスの入っていないもの)、しみ抜き剤など様々なニーズがあり、業務用として最適です。
コストダウンができて、しかも環境にやさしい
用途有機溶剤、防錆剤、有機溶剤系クリーナー、しみ抜き剤等の噴霧容量(mL)500高さ(mm)223.5質量(g)120ノズル長(mm)80材質(ノズル)真鍮(ニッケルメッキ)材質(内容器)特殊ポリエチレン底径(Φmm)95
アルミダイカスト製の大変長持ちするオイラーです。
ノズル長(mm)100危険物の類別非危険物
樹脂製で軽くて使いやすいです。液の量が見えやすくなっています。
用途機械油・潤滑油の注油に材質ハンドル:ポリアミド樹脂、ボトル:ポリエチレン(PE)、ノズル:ステンレス(SUS340)タイプピストルオイラーノズル長(mm)100危険物の類別非危険物
油の他に、水・薬品に適しています。
柔らかな肉厚ビンで、復元性に優れています。
容量(mL)180材質ポリエチレン、真鍮高さ(mm)156質量(g)36タイプスーパー型ノズル長(mm)90底径(Φmm)58ノズル形状ストレート危険物の類別非危険物
●柔らかな肉厚ビンで、復元性に優れています。
●ノズルが真鍮なので耐熱効果があります。
材質ポリエチレン、真鍮タイプニュースーパー型ノズル長(mm)85ノズル形状先曲り危険物の類別非危険物
ストレート(棒状)とワイド(霧状)の2パターンで噴射可能
材質(ノズル)PP、(ボトル)PE使用流体水
有機溶剤系液体の噴霧に。
多くのユーザー様より「有機溶剤を噴霧したい」という要望にお応えして開発したスプレーです。有機溶剤、エアゾールタイプに防錆剤や有機溶剤系クリーナーの原液(ガスの入っていないもの)、しみ抜き剤など様々なニーズがあり、業務用としても最適です。
コストダウンができて、しかも環境にやさしい。
エアゾールタイプのスプレーを大量に使用されている場合は、原液を本製品でスプレーすると約3~4割のコストダウンが望めます。
ガスを使用しない為環境にやさしく、空缶の廃棄処理のコストや手間も削減できます。*エアゾールタイプと、本製品のようなトリガータイプでは、霧の質が異なります。
用途有機溶剤・防錆剤・有機溶剤系クリーナー・しみ抜き剤等の噴霧容量(mL)1000高さ(mm)282底径(Φmm)104材質本体:特殊ガラス繊維入り強化ポリプロピレン(PP)、容器:ポリエチレン(PE)、ノズル:真鍮(ニッケルメッキ)質量(g)145ノズル長(mm)80材質(ノズル)真鍮(ニッケルメッキ)材質(内容器)特殊ポリエチレン使用可能液体有機溶剤:ベンゼン,ベンジン,ヘキサン,リグロイン,テレピン油,シンナー,トルエン,キシレン,クレゾール,トリクロロエチレン,アセトン,ブタノン等。洗浄液:洗い油,灯油,ガソリン,有機溶剤系クリーナー等。防腐剤:一般に市販されている防腐剤。しみ抜き剤:油性用。油剤及び乳剤系殺虫剤の原液(希釈してから使用する場合は、従来から市販されているスプレーをご使用ください)。※水より粘度が高い液は、正常な霧にならない場合がありますのでご了承ください。また、常温では霧になっても低温では粘度が高くなり霧にならない液もあります。危険物の類別非危険物
防錆剤を噴霧することができます。
経済性に優れています。
広角噴霧からジェット噴射まで可能な自在ノズルを採用しています。
防錆剤が手に付きにくいロングロータリーノズル付です。
容量(mL)500色ブラックトラスコ品番754-2534材質主要部:ポリプロピレン(PP)、容器:ポリエチレン(PE)幅(mm)170高さ(mm)200質量(g)89奥行(mm)95寸法(直径Φ×高さH)(mm)95×200目盛(mL)50ノズル径Φ0.6mmノズル長(mm)85吐出量(mL)約1危険物の類別非危険物直径(mm)95
1個
¥929税込¥1,022
当日出荷
頭部取り外し可能です。接続ねじ径は1/4です。固定式ノズルのオイラーです。
ねじ径1/4吐出量(mL)1.5危険物の類別非危険物
本体が柔らかいので中の液体をスムーズに押し出す事ができます。
またノズルにキャップが付いている為、倒れても液体がこぼれるのを防ぎます。
用途工作機械、バイク、自転車等への各種注油用材質(本体)LDPE材質(キャップ)PPノズル長(mm)107危険物の類別非危険物
やわらかな肉厚ビンで復元性抜群。
真鍮パイプを引き出してご使用下さい。
使用後はパイプを底まで差し込むと油はこぼれませんから携帯用に便利です。
材質ポリエチレン、真鍮色イエロー危険物の類別非危険物
使いやすいハンドル操作で細かい霧がでます。
容量(mL)500寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×127×213材質ポリプロピレン、ポリエチレン質量(g)1081目盛(mL)50使用流体水、園芸用殺虫、殺菌、消毒液等の粘度、溶剤を含まない液危険物の類別非危険物
トリガーを握るときと放すときに噴射するダブルアクション機能搭載です。広範囲に薄くムラなく噴霧が可能です。耐油仕様です。
用途油系液体の散布。使用pH範囲5~9危険物の類別非危険物
柔らかく、戻りが早いため、注入しやすいです。
メモリーなし危険物の類別非危険物
有機溶剤系が噴霧できる、蓄圧式噴霧器なので楽に噴霧できます。パーツクリーナーなど多量に使う場合に便利です。
用途パーツクリーナーなど、有機溶剤・有機溶剤系薬品の噴霧に。容量(mL)1000適合パーツクリーナー、潤滑油、作動油材質特殊ポリエチレン(ボトル)、VITON(パッキン)全高(mm)260ノズル長(mm)68ボトル径(Φmm)110危険物の類別非危険物関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)不適合シンナー、トルエン、アセトン、苛性ソーダ、酢酸、エチルエステル、硝酸、エチレングリコール、アルコール類、塩酸、硫酸、酸性の液体
1個
¥1,698税込¥1,868
当日出荷
ノズルが金属製なので耐熱効果に優れています。また、柔らかいボトルなのでオイルが出しやすいです。
用途工作機械、バイク、自転車等への各種注油用色黄色容量(mL)200高さ(mm)153質量(g)50ノズル長(mm)86ノズル形状先曲り危険物の類別非危険物
1個
¥199税込¥219
当日出荷
上向きにでも油がさせます。
容量(mL)250エスコ品番EA990A材質スチール危険物の類別非危険物
1個
¥3,600税込¥3,960
当日出荷
柔らかな肉厚ビンで、復元性に優れています。油の他に、水・薬品に適しています。
用途油の他に、水・薬品・接着剤など。容量(mL)400材質ポリエチレン高さ(mm)282質量(g)50タイプベビー型ノズル長(mm)120底径(Φmm)76危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応